Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04211.075.0325 Structural Bolt 3/4-10 3-1/4 Length, 5PK | AB3FUE 1RY16

APPROVED VENDOR U04211.075.0325 Strukturbolt 3/4-10 3-1/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FUE Modell: U04211.075.0325Kryssref: 1RY16 / 166Y99

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
324NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.075.0325 Strukturbolt 3/4-10 3-1/4" Lengde, 5PK
324NOK /pakke