Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04210.050.0325 Structural Bolt 1/2-13 X 3-1/4 Length, 25PK | AB3GPG 1TB63

APPROVED VENDOR U04210.050.0325 Strukturell bolt 1/2-13 X 3-1/4" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AB3GPG Modell: U04210.050.0325Kryssref: 1TB63 / 167A76
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
484NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.7 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.050.0325 Strukturell bolt 1/2-13 X 3-1/4" Lengde, 25PK
484NOK /pakke