Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04181.025.0002 Hex Nut Grade 8 1/4-28, 100PK | AC9KXU 3HDZ3

APPROVED VENDOR U04181.025.0002 sekskantmutter klasse 8 1/4-28, 100PK

På lager
Vare: AC9KXU Modell: U04181.025.0002Kryssref: 3HDZ3 / 42HT44
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
78NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishGul forzinket
Klasse8
Høyde7 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFull
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3303
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.025.0002 sekskantmutter klasse 8 1/4-28, 100PK
78NOK /pakke