Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04162.062.0002 Hex Nut Carbon Steel 5/8-18, 25PK | AB8UWH 29DU61

APPROVED VENDOR U04162.062.0002 sekskantmutter karbonstål 5/8-18, 25PK

På lager
Vare: AB8UWH Modell: U04162.062.0002Kryssref: 29DU61 / 42HT25
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Finishsink
Klasse8
Høyde35 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8258
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.062.0002 sekskantmutter karbonstål 5/8-18, 25PK
332NOK /pakke