Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04104.025.0075 Sekskantskrue Grade 8 1/4-20 X 3/4, 100PK | AA2DQC 10E541

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Sekskantskrue Grade 8 1/4-20 X 3/4, 100PK

På lager
Vare: AA2DQC Modell: U04104.025.0075Kryssreferanse: 10E541

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
Forsegl materialeAlloy Steel
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6844
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Sekskantskrue Grade 8 1/4-20 X 3/4, 100PK
124NOK /pakke