Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04100.056.0200 Hex Cap Screw Grade 8 9/16-12 X 2, 10PK | AF2VJV 6YAT0

APPROVED VENDOR U04100.056.0200 Sekskantskrue Grade 8 9/16-12 X 2, 10PK

På lager
Vare: AF2VJV Modell: U04100.056.0200Cross Ref: 6YAT0 / 42HK22

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.056.0200 Sekskantskrue Grade 8 9/16-12 X 2, 10PK
197NOK /pakke