GODKJENT LEVERANDØR U04006.100.0700 Strukturbolt 1-8 X 7 Lengde, 5PK | AB3EVG 1RU39

APPROVED VENDOR U04006.100.0700 Strukturell bolt 1-8 X 7" lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3EVG Modell: U04006.100.0700Kryssref.: 1RU39 / 166Y63

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

394NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde7"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1525
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0700 Strukturell bolt 1-8 X 7" lengde, 5PK
394NOK /pakke