Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04006.087.0450 Strukturbolt 7/8-9 4-1/2 Lengde, 5PK | AB3EUF 1RU14

APPROVED VENDOR U04006.087.0450 Strukturbolt 7/8-9 4-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3EUF Modell: U04006.087.0450Kryssref.: 1RU14 / 166Y39
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde4.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.087.0450 Strukturbolt 7/8-9 4-1/2" Lengde, 5PK
321NOK /pakke