Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04006.062.0600 Structural Bolt 5/8-11 6 Length, 10PK | AB3BRF 1RE71

APPROVED VENDOR U04006.062.0600 Strukturbolt 5/8-11 6 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3BRF Modell: U04006.062.0600Kryssref: 1RE71 / 166Y07

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

209NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1-1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde6"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2355
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.062.0600 Strukturbolt 5/8-11 6 Lengde, 10PK
209NOK /pakke