GODKJENT LEVERANDØR U04005.125.0550 Strukturbolt 1-1/4-7 X 5-1/2 Lengde, 5PK | AB3GNT 1TB46

APPROVED VENDOR U04005.125.0550 Strukturbolt 1-1/4-7 X 5-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GNT Modell: U04005.125.0550Kryssref: 1TB46 / 167A67

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

978NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.2"
Hodehøyde25 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde5.5 "
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6475
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.125.0550 Strukturbolt 1-1/4-7 X 5-1/2" Lengde, 5PK
978NOK /pakke