Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.112.0600 Strukturbolt 1-1/8-7 6 Lengde, 5PK | AB3GNE 1TB28

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Strukturbolt 1-1/8-7 6" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GNE Modell: U04005.112.0600Kryssref: 1TB28 / 167A56
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
816NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1-13 / 16 "
Hodehøyde11 / 16 "
MaterialeStål
Total lengde6"
Rockwell HardnessC19 til C31
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7025
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Strukturbolt 1-1/8-7 6" Lengde, 5PK
816NOK /pakke