Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.100.0600 Structural Bolt 1-8 X 6 Length, 5PK | AB3GMQ 1TB12

APPROVED VENDOR U04005.100.0600 Strukturell bolt 1-8 X 6" lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GMQ Modell: U04005.100.0600Kryssref: 1TB12 / 167A43

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

456NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde6"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6675
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0600 Strukturell bolt 1-8 X 6" lengde, 5PK
456NOK /pakke