Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.100.0450 Strukturbolt 1-8 4-1/2 Lengde, 5PK | AB3GKN 1TA98

APPROVED VENDOR U04005.100.0450 Strukturell bolt 1-8 4-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GKN Modell: U04005.100.0450Kryssref.: 1TA98 / 167A40

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

265NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde4.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0450 Strukturell bolt 1-8 4-1/2" Lengde, 5PK
265NOK /pakke