Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.087.0475 Strukturbolt 7/8-9 4-3/4 Lengde, 5PK | AB3GJU 1TA78

APPROVED VENDOR U04005.087.0475 Strukturbolt 7/8-9 4-3/4" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3GJU Modell: U04005.087.0475Kryssref.: 1TA78 / 167A22

Få tak i det Mai 20, mandag
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
313NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.437 "
Hodehøyde35 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde4.75 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0475 Strukturbolt 7/8-9 4-3/4" Lengde, 5PK
313NOK /pakke