Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04005.075.0800 Strukturbolt 3/4-10 8 Lengde, 10PK | AB3GJF 1TA65

APPROVED VENDOR U04005.075.0800 Strukturbolt 3/4-10 8" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GJF Modell: U04005.075.0800Kryssref.: 1TA65 / 167A10
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
1 075 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde8"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0800 Strukturbolt 3/4-10 8" Lengde, 10PK
1 075 NOK /pakke