Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.075.0750 Structural Bolt 3/4-10 X 7-1/2 Length, 10PK | AB3GJE 1TA64

APPROVED VENDOR U04005.075.0750 Strukturell bolt 3/4-10 X 7-1/2" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GJE Modell: U04005.075.0750Kryssref.: 1TA64 / 167A09
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
1 019 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde7.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0750 Strukturell bolt 3/4-10 X 7-1/2" Lengde, 10PK
1 019 NOK /pakke