Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04005.075.0300 Structural Bolt 3/4-10 3 Length, 10PK | AB3GHP 1TA49

APPROVED VENDOR U04005.075.0300 Strukturbolt 3/4-10 3" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AB3GHP Modell: U04005.075.0300Kryssref.: 1TA49 / 166Z94
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishPlain
KlasseA325
Hode Dia.1.25 "
Hodehøyde15 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde3"
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0300 Strukturbolt 3/4-10 3" Lengde, 10PK
193NOK /pakke