Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01080.025.0050 Hylsesett Skruekopp 1/4-20 X 1/2, 100PK | AE4YGZ 5NZY1

APPROVED VENDOR U01080.025.0050 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AE4YGZ Modell: U01080.025.0050Kryssref: 5NZY1 / 159Z53
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde3 / 16 "
leder Bredde1 / 4 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.1 / 8 "
Punktmateriale1018/1022 Stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20
typenUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2619
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)9.21
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0050 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 1/2, 100PK
244NOK /pakke