Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01062.031.0062 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 5/8, 100PK | AB9DKN 2CB17

APPROVED VENDOR U01062.031.0062 Sekskantskrue Grade 5 5/16-24 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AB9DKN Modell: U01062.031.0062Kryssref: 2CB17 / 42HE59
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
305NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyll2CB17
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningpåfyllTrådstilPris
GODKJENT LEVERANDØR 847402-PG Sekskantskrue Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pakke med 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gjenget450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.031.0062 Sekskantskrue Grade 5 5/16-24 X 5/8, 100PK
305NOK /pakke