Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01060.125.0200 Sekskantskrue Grade 5 1-1/4-12 x 2 | AB8AVZ 25CN16

APPROVED VENDOR U01060.125.0200 Sekskantskrue Grade 5 1-1/4-12 x 2

På lager
Vare: AB8AVZ Modell: U01060.125.0200Kryssref.: 25CN16 / 42HE24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse13
Diameter1.25 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde under hodet2"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5576
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.125.0200 Sekskantskrue Grade 5 1-1/4-12 x 2
583NOK / enhet