Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01049.050.0150 Hex Locking Screw Grade 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK | AB9UUU 2FE37

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Sekskantlåseskrue Grade 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK

På lager
Vare: AB9UUU Modell: U01049.050.0150Kryssreferanse: 2FE37
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantlåseskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishSink belagt
Flens Dia.1-5 / 64 "
Klasse5
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCLåseflens
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.050.0150 Sekskantlåseskrue Grade 5 1/2-13 X 1-1/2, 10PK
99NOK /pakke