Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01049.031.0075 Hex Locking Screw Grade 5 5/16-18 X 3/4, 50PK | AB9UTU 2FE14

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Sekskantlåseskrue Grade 5 5/16-18 X 3/4, 50PK

På lager
Vare: AB9UTU Modell: U01049.031.0075Kryssreferanse: 2FE14
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantlåseskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishSink belagt
Flens Dia.11 / 16 "
Klasse5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCLåseflens
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5706
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.031.0075 Sekskantlåseskrue Grade 5 5/16-18 X 3/4, 50PK
244NOK /pakke