Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TSIX0250100P-005P Thumb Screw Spade 1/4-20 1 Length, 5PK | AD7KVZ 4EZU1

APPROVED VENDOR TSIX0250100P-005P Tommelskruespade 1/4-20 1" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AD7KVZ Modell: TSIX0250100P-005PKryssreferanse: 4EZU1
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, type P
FinishPlain
Hodehøyde1 / 2 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde23 / 32 "
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158082
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250100P-005P Tommelskruespade 1/4-20 1" Lengde, 5PK
192NOK /pakke