Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSC1614.1-100 Halvrørsnagle 1/4 X 7/16 Tommer, 100PK | AA9WYA 1HBT5

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 halvrørsnagle 1/4 X 7/16 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WYA Modell: TSC1614.1-100Kryssreferanse: 1HBT5
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
Finishsink
Grip Range0.255 til 0.317 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.078 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.266 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde7 / 16 "
NittematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1614.1-100 halvrørsnagle 1/4 X 7/16 tommer, 100 PK
408NOK /pakke