Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSC0807.2-100 Halvrørsnagle 1/8 X 7/32 Tommer, 100PK | AA9WXA 1HBN9

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 halvrørsnagle 1/8 X 7/32 tommer, 100 PK

På lager
Vare: AA9WXA Modell: TSC0807.2-100Kryssreferanse: 1HBN9
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
Finishsink
Grip Range0.129 til 0.160 "
Hode Dia.0.218 "
Hodehøyde0.034 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse0.129 "
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde7 / 32 "
NittematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0807.2-100 halvrørsnagle 1/8 X 7/32 tommer, 100 PK
184NOK /pakke