Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR TFC1210.1-50 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 5/16 Inch, 50PK | AA9XCZ 1HEE9

APPROVED VENDOR TFC1210.1-50 halvrørsnagle 3/16 X 5/16 tommer, 50 PK

På lager
Vare: AA9XCZ Modell: TFC1210.1-50Kryssreferanse: 1HEE9
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvrørsnagle
FinishPlain
Grip Range0.182 til 0.222 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Hullstørrelse0.201 "
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde5 / 16 "
NittematerialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8308203000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1210.1-50 halvrørsnagle 3/16 X 5/16 tommer, 50 PK
274NOK /pakke