GODKJENT LEVERANDØR SHG4613 Boltløse reoler 72 x 24 x 72 5 Hylle | AB3UUK 1VG46

APPROVED VENDOR SHG4613 Boltløse hyller 72 x 24 x 72 5 Hylle

Vare: AB3UUK Modell: SHG4613Kryssreferanse: 1VG46
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 409 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoltfri hylleenhet
FARGEGrå
Dekksmaterialespon
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Høyde72 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
HyllestilEnkelt rett
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.85
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)189.48
Skipets bredde (cm)68.07
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR SHG4013 Boltløse reoler 48 x 18 x 72 5 Hylle | AB3UUD 1VG40 SHG401318 "48 "2 763 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SHG4113 Boltløse reoler 60 x 18 x 72 5 Hylle | AB3UUE 1VG41 SHG411318 "60 "3 241 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SHG4213 Boltløse reoler 72 x 18 x 72 5 Hylle | AB3UUF 1VG42 SHG421318 "72 "3 636 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR SHG4313 Boltløse reoler 36 x 24 x 72 5 Hylle | AB3UUG 1VG43 SHG431324 "36 "2 999 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SHG4413 Boltløse reoler 48 x 24 x 72 5 Hylle | AB3UUH 1VG44 SHG441324 "48 "3 130 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SHG4513 Boltløse reoler 60 x 24 x 72 5 Hylle | AB3UUJ 1VG45 SHG451324 "60 "4 846 NOK
GODKJENT LEVERANDØR SHG4713 Boltløse reoler 60 x 36 x 72 5 Hylle | AB3UUL 1VG47 SHG471336 "60 "4 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SHG4613 Boltløse hyller 72 x 24 x 72 5 Hylle
5 409 NOK / enhet