Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 Socket Cap Screw Standard M18 x 0.50 X 70, 5PK | AE9FEE 6JDP9

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 Hylseskrue Standard M18 x 0.50 X 70, 5PK

På lager
Vare: AE9FEE Modell: SC22180700-005P2Kryssreferanse: 6JDP9
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
818NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM18 x 0.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.27mm
Hodehøyde18mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet70mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M18
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde48mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22180700-005P2 Hylseskrue Standard M18 x 0.50 X 70, 5PK
818NOK /pakke