GODKJENT LEVERANDØR PCR16360400102SQ Ark Perforert stål 40 x 36 16 Måler 0.500 Diameter Firkant | AE6ALD 5PDD8

APPROVED VENDOR PCR16360400102SQ Perforert stålplate 40 x 36 16 Gauge 0.500 Diameter Square

På lager
Vare: AE6ALD Modell: PCR16360400102SQKryssreferanse: 5PDD8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert ark
Legeringstype1008
Senteravstand11 / 16 "
FinishMølle
Måler16
HardhetsskalaBrinnell
Hull Dia.0.5 "
HullmønsterRett
HullformSquare
Lengde40 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeKarbonstål
Åpent område53%
TemperKaldvalset
Strekkfasthet49,000
Tykkelse0.06 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Typisk hardhet95,000
Bredde36 "
Bredde Toleranse+0.250 "
Strekkgrense42,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode7209900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerHull Dia.HullformÅpent områdeTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR PCR143604001021116 Ark Perforert stål 40 x 36 14 Måler 0.500 Diameter Rund | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 PCR143604001021116140.5 "Rund48%0.075 "+/- 0.005 "2 012 NOK
GODKJENT SELGER PCR143604001040308 Ark Perforert stål 40 x 36 14 Måler 0.250 Diameter Rund | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 PCR143604001040308140.25 "Rund40%0.075 "+/- 0.005 "2 183 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PCR143604003080916 Ark perforert stål 40 x 36 14 Mål 0.375 Diameter Rund | AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 PCR143604003080916140.375 "Rund40%0.075 "+/- 0.005 "2 233 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PCR163604000780108 Ark perforert stål 40 x 36 16 Måler 0.078 Diameter Rund | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 PCR163604000780108160.078 "Rund35%0.06 "+/- 0.005 "1 953 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PCR163604001021116 Ark perforert stål 40 x 36 16 Spor 0.500 Diameter Rund | AE6ALC 5PDD7 PCR163604001021116160.5 "Rund48%0.06 "+/- 0.005 "1 845 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PCR163604001040308 Ark perforert stål 40 x 36 16 Måler 0.250 Diameter Rund | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 PCR163604001040308160.25 "Rund40%0.06 "+/- 0.005 "1 760 NOK
GODKJENT LEVERANDØR PCR163604001040516 Perforert stålplate 40 x 36 16 Gauge 0.250 Diameter Rund | AE6ALF 5PDE0 / 9255T821 PCR163604001040516160.25 "Rund58%0.06 "+/- 0.005 "1 783 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR PCR16360400102SQ Perforert stålplate 40 x 36 16 Gauge 0.500 Diameter Square
3 292 NOK / enhet