GODKJENT LEVERANDØR PCR.253604001040308 Perforert stålplate 40 x 36 0.250 Diameter Rund | AE6ANF 5PDJ7

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Perforert stålplate 40 x 36 0.250 diameter rund

På lager
Vare: AE6ANF Modell: PCR.253604001040308Kryssreferanse: 5PDJ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert ark
Legeringstype1008
Senteravstand3 / 8 "
FinishMølle
HardhetsskalaBrinnell
Hull Dia.0.25 "
HullmønsterForskjøvet
HullformRund
Lengde40 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeKarbonstål
Åpent område40%
TemperKaldvalset
Strekkfasthet49,000
Tykkelse0.25 "
Tykkelse Toleranse-0.000 / + 0.015 "
Typisk hardhet95,000
Bredde36 "
Bredde Toleranse+0.250 "
Strekkgrense42,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode7209900000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Perforert stålplate 40 x 36 0.250 diameter rund
6 330 NOK / enhet