Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-065 Gaffelstift Standard 18-8 0.375 Diameter x 3/4 tomme Lengde | AC3WUM 2XAK7

APPROVED VENDOR P15-065 Gaffelstift Standard 18-8 0.375 Diameter x 3/4 tomme Lengde

På lager
Vare: AC3WUM Modell: P15-065Kryssreferanse: 2XAK7
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-065 Gaffelstift Standard 18-8 0.375 Diameter x 3/4 tomme Lengde
59NOK / enhet