Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-013 Clevis Pin 18-8 0.187 X 1 3/4 L, 5PK | AC3WTW 2XAJ1

APPROVED VENDOR P15-013 Gaffelstift 18-8 0.187 X 1 3/4 L, 5PK

På lager
Vare: AC3WTW Modell: P15-013Kryssreferanse: 2XAJ1
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.75 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde1 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-013 Gaffelstift 18-8 0.187 X 1 3/4 L, 5PK
109NOK /pakke