Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P14343 Gaffelstift hodeløs 5/16 x 1 11/32 med 2 ringer | AC3WRZ 2XAF8

APPROVED VENDOR P14343 Gaffelstift hodeløs 5/16 x 1 11/32 med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WRZ Modell: P14343Kryssreferanse: 2XAF8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 11 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde1 11 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P14343 Gaffelstift hodeløs 5/16 x 1 11/32 med 2 ringer
95NOK / enhet