Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin Zinc 0.250 X 1/2 L, 10PK | AC3WVR 2XAP7

APPROVED VENDOR P11-025Z Gaffelstift sink 0.250 X 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC3WVR Modell: P11-025ZKryssreferanse: 2XAP7
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 / 2 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P11-025Z Gaffelstift sink 0.250 X 1/2 L, 10PK
92NOK /pakke