Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap Skrue, Stål, 5PK | AE3YGG 5GUD3

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap-skrue, stål, 5PK

På lager
Vare: AE3YGG Modell: NAS1352N06-8Kryssref.: 5GUD3
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
298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec Skrue med hodeskrue
Dia./Trådestørrelse# 6-40
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPassivert
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeLegering A-286
Min. Strekkstyrke160,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C42
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk i maskindeler og klemme- eller formfesteverktøy
    • Oppfyller QQ-P-35 industristandarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1352N06-8 Mil Spec Socket Head Cap-skrue, stål, 5PK
298NOK /pakke