Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1701 Arkitektonisk Bolt Rustfritt stål Flat 7/8 x 1/2in | AB6BER 20X937

APPROVED VENDOR Z1701 arkitektonisk bolt rustfritt stål flat 7/8 x 1/2in

På lager
Vare: AB6BER Modell: Z1701Kryssreferanse: 20X937
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.7 / 8 "
Tønnehode Dia.1.25 "
Tønnehodehøyde1 / 4 "
Tønne lengde1 / 2 "
Tråddybde på fat3 / 8 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1 / 2 "
Head StyleFlate
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1701 arkitektonisk bolt rustfritt stål flat 7/8 x 1/2in
719NOK / enhet