Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS51576-37 Skulderskrue Ms Rustfritt Stål 3/8-16 X 5/8, 5PK | AE3YCH 5GTX3

APPROVED VENDOR MS51576-37 skulderskrue Ms rustfritt stål 3/8-16 X 5/8, 5PK

På lager
Vare: AE3YCH Modell: MS51576-37Kryssref: 5GTX3
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
2 400 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPassivert
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde5 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale303 rustfritt stål
Rockwell Hardness262 HB maks.
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde5 / 8 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.003 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-37 skulderskrue Ms rustfritt stål 3/8-16 X 5/8, 5PK
2 400 NOK /pakke