Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MS16555-657 Dowel Pin Stainless Steel 5/16 D X 2 Inch Length, 25PK | AE3NEM 5EEL8

APPROVED VENDOR MS16555-657 Dyvelpinne rustfritt stål 5/16 DX 2 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NEM Modell: MS16555-657Kryssreferanse: 5EEL8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
828NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.3126 til 0.3128 "
Dobbel skjærstyrke (kg)11,000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total lengde2"
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-657 Dyvelpinne rustfritt stål 5/16 DX 2 tommers lengde, 25PK
828NOK /pakke