Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS16555-642 Dyvelpinne rustfritt stål 3/16 DX 7/8 tommers lengde, 25PK | AE3NDW 5EEK3

APPROVED VENDOR MS16555-642 Dyvelpinne rustfritt stål 3/16 DX 7/8 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NDW Modell: MS16555-642Kryssref: 5EEK3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
605NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1876 til 0.1878 "
Dobbel skjærstyrke (kg)4000
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total lengde7 / 8 "
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-642 Dyvelpinne rustfritt stål 3/16 DX 7/8 tommers lengde, 25PK
605NOK /pakke