Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MS16555-637 Dowel Pin Stainless Steel 5/32 D X 7/8 Inch Length, 25PK | AE3NDQ 5EEJ8

APPROVED VENDOR MS16555-637 Dyvelpinne rustfritt stål 5/32 DX 7/8 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE3NDQ Modell: MS16555-637Kryssreferanse: 5EEJ8
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
437NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Diameter0.1563 til 0.1565 "
Dobbel skjærstyrke (kg)2800
FinishPassivert
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale416 rustfritt stål
Nominell diameter5 / 32 "
Total lengde7 / 8 "
Rockwell HardnessRc 36-42
typenMil Spec overdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-637 Dyvelpinne rustfritt stål 5/32 DX 7/8 tommers lengde, 25PK
437NOK /pakke