Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Rivet Nut Flush Zinc M6 X 1 X 0.570, 40PK | AE4WYD 5NNK2

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Naglemutter Flush Sink M6 X 1 X 0.570, 40PK

På lager
Vare: AE4WYD Modell: M69155.060.0165Kryssref: 5NNK2
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.374 "
Borestørrelse3 / 8 "
Finishsink
Flens Dia.0.413 "
Grip Range0.030 til 0.165 "
Hode Dia.0.413 "
Hodehøyde0.024 "
Hullstørrelse0.375 "
Lengde0.61 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Naglemutter Flush Sink M6 X 1 X 0.570, 40PK
161NOK /pakke