Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69135.050.0225 Naglemutter Riftet Sink M5 X 0.8 X 0.585, 50PK | AE4WZW 5NNR1

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Naglemutter riflet sink M5 X 0.8 X 0.585, 50PK

På lager
Vare: AE4WZW Modell: M69135.050.0225Kryssreferanse: 5NNR1
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.295 "
Borestørrelse19 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.417 "
Grip Range0.130 til 0.225 "
Hode Dia.0.417 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.585 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Naglemutter riflet sink M5 X 0.8 X 0.585, 50PK
185NOK /pakke