Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55530.040.0001 Flat Skive Rustfri St Passer til M4, 50PK | AB8EXJ 25DL34

APPROVED VENDOR M55530.040.0001 Flat skive rustfri St Passer til M4, 50PK

På lager
Vare: AB8EXJ Modell: M55530.040.0001Kryssref: 25DL34 / 42GY77
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
27NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelserM4
Inne i Dia.4.3mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Utenfor Dia.12 mm
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1 mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0369
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55530.040.0001 Flat skive rustfri St Passer til M4, 50PK
27NOK /pakke