Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55120.050.0030 Machine Screw Cheese M5 X 0.80 X 30 L, 25PK | AE9DRH 6HY42

APPROVED VENDOR M55120.050.0030 Maskinskruost M5 X 0.80 X 30 L, 25PK

På lager
Vare: AE9DRH Modell: M55120.050.0030Kryssreferanse: 6HY42
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde30 "
MaterialeA4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1246
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55120.050.0030 Maskinskruost M5 X 0.80 X 30 L, 25PK
107NOK /pakke