Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55060.080.0016 Hylseskrue Flat Rustfritt Stål M8 x 1.25 X 16, 50PK | AB8NTY 26LG06

APPROVED VENDOR M55060.080.0016 Hylseskrue Flat rustfritt stål M8 x 1.25 X 16, 50PK

På lager
Vare: AB8NTY Modell: M55060.080.0016Kryssref: 26LG06 / 42GY04

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

221NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.17.92mm
Hodehøyde4.96mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet16mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3672
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.080.0016 Hylseskrue Flat rustfritt stål M8 x 1.25 X 16, 50PK
221NOK /pakke