Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M20 x 0.50X80, 5PK | AB8TWM 29DK19

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 Hylseskrue Standard rustfritt stål M20 x 0.50X80, 5PK

På lager
Vare: AB8TWM Modell: M55050.200.0080Kryssref: 29DK19 / 42GX78
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
1 112 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM20-0.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.30mm
Hodehøyde20mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet80mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde75mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2798
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.200.0080 Hylseskrue Standard rustfritt stål M20 x 0.50X80, 5PK
1 112 NOK /pakke