Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT E2GB3CM0242FCX03F50# Pressure Transmitter, 50 Psi, 4 To 20Ma, Overmold Cable, 1/4 Inch Male Npt, Ip67 /Nema 4X | CN8YXH 797RR0

ASHCROFT E2GB3CM0242FCX03F50# Trykksender, 50 psi, 4 til 20 ma, overstøpt kabel, 1/4 tommer hann Npt, Ip67 /Nema 4X

På lager
Vare: CN8YXH Model: E2GB3CM0242FCX03F50#Kryssreferanse: 797RR0

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
8 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ASHCROFT G17M0215EW1000# Trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 1 til 5V DC, 4-pinners M12-kontakt | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Trykksender2 979 NOK
ASHCROFT G17M0115EW1000# Trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 1 til 5V DC, 4-pinners M12-kontakt | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Trykksender2 956 NOK
ASHCROFT G17MEK15EW1000# Trykktransmitter, 0 PSI til 1000 PSI, 1 til 5V DC, 4-pinners M12-kontakt | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#Trykksender2 956 NOK
ASHCROFT G17MEK15M11000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Trykksender2 649 NOK
ASHCROFT G17M0115M11000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#Trykksender2 802 NOK
ASHCROFT G17M0215CD1000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC, Din 43650 Form A-kontakt | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#Trykksender2 802 NOK
ASHCROFT G17M0115CD1000# Trykktransmitter, 0 PSI Til 1000 PSI, 1 Til 5V DC, Din 43650 Form A-kontakt | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#Trykksender2 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT E2GB3CM0242FCX03F50# Trykksender, 50 psi, 4 til 20 ma, overstøpt kabel, 1/4 tommer hann Npt, Ip67 /Nema 4X
8 691 NOK / enhet