Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M6 x 1X35, 50PK | AB7DUZ 22UD67

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M6 x 1X35, 50PK

På lager
Vare: AB7DUZ Modell: M55050.060.0035Kryssref.: 22UD67 / 42GX27
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet35mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.491
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M6 x 1X35, 50PK
243NOK /pakke