Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55010.100.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 25mm Lengde, 50PK | AB7HQD 23LC78

APPROVED VENDOR M55010.100.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 25 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7HQD Modell: M55010.100.0025Kryssref.: 23LC78 / 42GW03

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet25mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde25mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1754
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.100.0025 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 25 mm lengde, 50 PK
407NOK /pakke