Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55010.050.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 10mm Length, 50PK | AE7YED 6BB15

APPROVED VENDOR M55010.050.0010 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 10 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AE7YED Modell: M55010.050.0010Kryssref: 6BB15 / 42GV60
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet10mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Gjengelengde10mm
System for målingMetric
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.050.0010 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 10 mm lengde, 50 PK
104NOK /pakke